text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Nerezoceľ A4 2X25MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 0.6
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 2 mm
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 0.6
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód

Rozmery

a (max.) 2.5
b ≈ 4
c (max.) 3.6
c (min.) 3.2
d (min.) 1.7
D (mm) 2
L (mm) 25
d (max.) 1.8

Normy

DIN 94
NEN 182
NF E25-774
ISO 1234

Čísla materiálu

Položka č. 55700.020.025
EAN 8715492351869
UBB 950359646599
UNSPSC 31163204
Nato Stock Number 5315-12-155-8019

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.