text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica ISO 4032 Nerezoceľ A4 70 M8


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.85
Info A4-80 may be provided at the manufacturers discrection
HS kód

Rozmery

d-D M8
m (max.) 6.8
P 1.25
s 13

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Položka č. 55081.080.001
EAN 8715494099004
UBB 500571768802
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.