text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica DIN 934 Nerezoceľ A4 70 M16


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 31.2
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozmery

d-D M16
m 13
P 2
s 24

Normy

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Čísla materiálu

Položka č. 55080.160.001
EAN 8715492332523
UBB 950355233079
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-154-3019

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.