text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružná poistná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Nerezoceľ Pružinová oceľ A1 (1.4310) M8


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 8
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A2 (1.4310)
Váha kusu (g) 1.57
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 8
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A2 (1.4310)
Váha kusu (g) 1.57
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
HS kód

Rozmery

d1 (min.) 8.1
d2 (max.) 14.8
h (max.) 4.7
s 2

Normy

DIN 127-B

Čísla materiálu

Položka č. 51450.080.001
EAN 8715492291363
UBB 950357117387
UNSPSC 31161811
Nato Stock Number 5310-17-704-6724

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.