text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica DIN 934 Nerezoceľ A2 70 M12


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 16.2
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozmery

d-D M12
m 10
P 1.75
s 19

Normy

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Čísla materiálu

Položka č. 51080.120.001
EAN 8715492267405
UBB 950355218062
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-152-3346

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.