text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy točitý (špirálový kolík), štandardné zaťaženie ISO 8750 Pružinová oceľ 420-545 HV30 1,5X5MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-545 HV30
Váha kusu (g) 0.07
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
    • Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků):
    • Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky.
    • Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení.
    • Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat střihovésíly bez ohledu na jejich směr.
    • Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž.
    • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 1.5 mm
Dĺžka 5 mm
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-545 HV30
Váha kusu (g) 0.07
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
    • Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků):
    • Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky.
    • Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení.
    • Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat střihovésíly bez ohledu na jejich směr.
    • Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž.
    • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.
HS kód

Rozmery

a ≈ 0.5
d1 (max.) 1.73
d1 (min.) 1.62
d2 (max.) 1.4
D (mm) 1.5
L (mm) 5
V 1.45

Normy

DIN 7343
ISO 8750

Čísla materiálu

Položka č. 39140.015.005
EAN 8717077080874
UBB 500645338590
UNSPSC 31163201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.