text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
75 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Krajina
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Nemecko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Taliansko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Iné
Fabory Group
Európa
中国
Jazyk
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Nemec
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Taliansky
Angličtina
Krajina
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Nemecko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Taliansko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Iné
Fabory Group
Európa
中国
Jazyk
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Nemec
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Taliansky
Angličtina
Prihlásenie
Registrovať
Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agricultural Machinery
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Partnerské značky
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Skrutky do drevotriesky
Všetky kategórie
Spojovací materiál
Ručné náradie
Obrábanie
Ochranné pracovné pomôcky
Elektrické náradie
Řezání a broušení
Chemikálie a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Pneumatické náradie
Elektrické súčiastky
Upratovanie a čistenie
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Vruty, Šrúby
Skrutky do drevotriesky
29340
29340.040.050
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
Prihláste sa, aby ste videli informácie
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
Do košíka
Pokračovať v nákupe
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
Skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou do drevotriesky Pozidriv Oceľ Pozinkované 4X50MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
50 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
2.55
Info
Všetky rozmery sú vodítkom a môžu sa odlišovať podľa výrobcu.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
4
dk (max.)
7.9
k (max.)
2.8
L (mm)
50
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
29340.040.050
EAN
8715492956019
UBB
950350243891
UNSPSC
31161508
Nato Stock Number
5305-17-120-3094
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie.
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Pre tento produkt nie sú k dispozícii žiadne súvisiace produkty.
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní