text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 8.8 M8X20


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11.77
HS kód

Rozmery

d-D M8
k 5.3
L (mm) 20
P 1.25
s 13

Normy

DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Čísla materiálu

Položka č. 01010.080.020
EAN 8715492013590
UBB 950351044546
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-125-0321

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.