text.skipToContent text.skipToNavigation

Kennisbank

Schroeven kiezen voor kunststof behuizingen van elektrische apparaten

De schroeven in een kunststof behuizing houden afdekkappen, panelen en interne onderdelen op hun plaats, jarenlang en ondanks hitte, trillingen en onderhoud. De verkeerde schroef kan de bos laten scheuren, de schroefdraad aan de lijn laten doldraaien of in gebruik losraken. Een goede keuze komt neer op vier dingen: het juiste schroeftype, de juiste gatdiameter, een goed ontworpen bos en een beheerst assemblageproces.

Draadvormende schroef die in een kunststof bos van een apparaatbehuizing wordt gedraaid

01

Stem de schroef af op de kunststof

Draadvormende schroeven voor thermoplasten, draadsnijdende schroeven voor thermoharders. Houd standaard plaatschroeven uit kunststof bossen.

02

Kies de juiste gatdiameter

De meeste thermoplasten vragen een voorboorgat van 0,70 tot 0,85 keer de schroefdiameter. Gebruik de gegevens van de schroefleverancier voor uw materiaal.

03

Beheers aanhaalmoment en snelheid

Stel het aanhaalmoment in tussen het indraai- en het doldraaimoment, en draai met een gematigde snelheid zodat de kunststof niet smelt.

Waarom kunststof verbindingen een andere aanpak vragen

In metaal hoeft een schroef alleen te klemmen. In kunststof moet hij ook zijn eigen schroefdraad vormen, in een materiaal dat zwakker, zachter en gevoeliger voor spanning is dan staal. Te veel kracht naar buiten laat de bos scheuren; te veel aanhaalmoment laat de schroefdraad doldraaien.

De kunststof bepaalt welke schroef werkt. Als algemene richtlijn zijn draadvormende schroeven geschikt voor thermoplasten met een buigmodulus van ongeveer 1.000 tot 2.800 MPa, terwijl draadsnijdende schroeven passen bij stijvere, brosse thermoharders van ongeveer 3.400 tot 14.000 MPa. Witgoed behoort tot de grootste gebruikers van draadvormende schroeven.

Er is geen enkele norm voor schroeven in kunststof, dus schroeffabrikanten publiceren ontwerpgegevens per draadvorm. Die omvatten de gatdiameter per kunststof, de buitendiameter van de bos en de inschroefdiepte, en het te verwachten indraai- en doldraaimoment.

Ontwerp altijd volgens de gegevens van de schroef die u gebruikt, en bevestig het definitieve ontwerp met tests in uw eigen materiaal en matrijs.

Het schroeftype kiezen

Beste keuze voor thermoplasten

Draadvormende schroef voor kunststof

Sterke punten
Verdringt kunststof zonder spanen, hoge uittrekkracht en weinig spanning op de bos.
Let op
Gatdiameter en aanhaalmoment moeten passen bij het materiaal.
Typische toepassing
Behuizingen en afdekkappen in ABS, PC, PP, PA, PBT en blends.

Voor thermoharders

Draadsnijdende schroef

Sterke punten
Snijdt een schone schroefdraad in bros materiaal.
Let op
Minder houvast in taaie thermoplasten, en spanen moeten het gat kunnen verlaten.
Typische toepassing
Thermoharders en andere brosse kunststoffen.

Voor herhaald openen

Insert met schroefdraad en metaalschroef

Sterke punten
Een metalen schroefdraad die herhaalde montage doorstaat.
Let op
Een extra onderdeel en processtap.
Typische toepassing
Panelen en afdekkappen die vaak worden geopend bij service.

Vermijden in kunststof bossen

Standaard zelftappende schroef

Sterke punten
Lage kosten en breed verkrijgbaar.
Let op
De grove 60°-plaatschroefdraad zet veel radiale spanning op de bos en kan die laten scheuren.
Typische toepassing
Dun plaatstaal, geen kunststof bossen.

Een schroef voor kunststof heeft een smallere draadflank dan een standaardschroef, meestal 30° of minder in plaats van 60°. Daardoor wordt de kunststof langs de schroef geduwd in plaats van naar buiten, wat de splijtkracht op de bos vermindert. Een grotere spoed laat bovendien meer kunststof tussen de gangen, wat de uittrekkracht verbetert.

Vergelijking van een 30°-schroefdraad voor kunststof en een 60°-plaatschroefdraad, met minder radiale spanning op de bos
Een smalle 30°-schroefdraad duwt de kunststof langs de schroef; een 60°-plaatschroefdraad duwt hem naar buiten en kan de bos laten scheuren.

30°- of 45°-schroefdraad?

Schroeven voor kunststof zijn er met een draadflank van 30° of 45°. De 30°-vorm geeft de minste radiale spanning op de bos en past bij de meeste apparaatbehuizingen, ook bij glasvezelversterkte kwaliteiten. De 45°-vorm heeft een robuustere schroefdraad en wordt vaak gebruikt in zachtere, taaiere kunststoffen. Beide zijn veel vriendelijker voor de bos dan een 60°-plaatschroefdraad, maar elk heeft een eigen voorboorgat nodig, dus gebruik altijd de gegevens voor de gekozen draadvorm. Bekijk onze draadvormende schroeven voor kunststof in 30°- en 45°-uitvoering.

Het gat en de bos ontwerpen

De meeste gescheurde bossen en doldraaiende schroefdraden ontstaan al in de ontwerpfase. De diameter van het voorboorgat wordt bepaald als factor van de nominale schroefdiameter (d). Typische uitgangswaarden voor een draadvormende 30°-schroef zijn:

Voorboorgat voor een 30°-schroef

0,70 d

PP, PE

0,75 d

PA6, PA6.6, PBT, PET

0,80 d

ABS, ABS/PC, PS, PA6 GF30, PBT GF30, PET GF30

0,82 d

PA6.6 GF30

0,85 d

PC, PVC, PMMA

Algemene richtlijnen voor 30°-schroeven, geen testgegevens van Fabory. 45°-schroeven hebben eigen gatdiameters. Voor een schroef van 3,0 mm in ABS geeft 0,80 d een voorboorgat van 2,4 mm.

Vier beproefde manieren voor een sterke bos

Doorsnede van een goed ontworpen kunststof schroefbos met verzinking, steunribben en voorboorgat
Een goed ontworpen bos: verzinking bij de ingang, gelijkmatige wanddikte, juist voorboorgat en steunribben.
  1. Breng bovenaan de bos een verzinking aan om de spanning bij de ingang te verminderen en een vlakke afwerking te krijgen.
  2. Zorg voor voldoende wanddikte en inschroefdiepte voor de belasting, op basis van de bosmaten van de schroefleverancier.
  3. Verbind hoge bossen met ribben of schotten aan de wand van de behuizing en vermijd dikke delen die inzakkingen veroorzaken.
  4. Houd vloeilijnen, waar twee kunststofstromen in de matrijs samenkomen, uit de buurt van de bos. Een bos met een vloeilijn splijt veel gemakkelijker.

De verbinding vast houden

Apparaten trillen en worden warm, en kunststof ontspant onder belasting na verloop van tijd. Motoren, pompen en verwarmingselementen werken verbindingen los, en een verbinding die aan de lijn te vast is aangedraaid, is al verzwakt. Beheers het assemblageproces:

Operator die een kunststof afdekkap van een apparaat bevestigt met een momentgestuurde schroevendraaier

Momentvenster

Stel het aanhaalmoment in tussen het indraaimoment en het doldraaimoment. Een verhouding doldraai- tot indraaimoment van 3 op 1 of hoger is een gangbaar doel voor draadvormende schroeven.

Indraaisnelheid

Gebruik momentgestuurd gereedschap op gematigde snelheid, meestal 300 tot 800 tpm. Hogere snelheden kunnen thermoplast laten smelten en de schroefdraad verzwakken.

Herhaalde montage

Draadvormende schroeven kunnen maar een beperkt aantal keren opnieuw worden ingedraaid, en de houdkracht neemt elke keer af.

Aandrijving

Hexalobulaire aandrijvingen (TX) voorkomen uitglijden en zijn geschikt voor geautomatiseerde assemblage. Gangbare aandrijvingen zoals TX en PZ helpen ook om te voldoen aan de EU-ecodesigneisen voor reparatie.

Materiaaleffecten om rekening mee te houden

  • Hitte en kruip: kunststof verliest bij hogere temperaturen sneller klemkracht. Zorg bij verwarmingselementen, motoren en heet water voor meer inschroefdiepte of gebruik een insert met schroefdraad.
  • Vocht in nylon: PA6 en PA6.6 nemen na het spuitgieten vocht op, wat het indraai- en doldraaimoment verandert. Stel het aanhaalmoment in en valideer het op geconditioneerde onderdelen, niet op droge onderdelen direct uit de matrijs.
  • Spanningsscheuren: PC en ABS kunnen scheuren bij contact met sommige smeermiddelen, reinigingsmiddelen en schroefdraadcoatings. Controleer of alles op de schroef en in het assemblageproces compatibel is met de kunststof.

Lees meer over de cruciale rol van trillingsbestendige bevestigingsmiddelen.

Wanneer een schroef niet de beste keuze is

  • Panelen die vaak worden geopend bij service: gebruik inserts met schroefdraad, zoals messing inserts om in te smelten of in te persen, met metaalschroeven. Dit helpt ook om te voldoen aan de EU-ecodesignregels die vereisen dat reserveonderdelen met gangbaar gereedschap te vervangen zijn.
  • Kunststof onderdelen op dun plaatstaal: zelfborende schroeven of klinknagels en blindklinkmoeren kunnen beter passen bij de metalen kant.
  • Aardpunten: vertrouw nooit op een schroef in kunststof voor een beschermingsaardeverbinding. Clausule 28 van IEC/EN 60335-1 vereist dat schroeven die contactdruk overbrengen in metaal worden geschroefd. Lees onze gids over bevestigingsmiddelen voor aarding in elektrische apparaten.

Checklist voor verbindingen in kunststof behuizingen

  1. Schroeftype gekozen voor de kunststof: draadvormend voor thermoplasten, draadsnijdend voor thermoharders
  2. Geen standaard plaatschroeven in kunststof bossen
  3. Gatdiameter overgenomen uit de gegevens van de schroefleverancier voor het materiaal
  4. Bos met verzinking, voldoende wand en inschroefdiepte, en steunribben
  5. Momentvenster gespecificeerd en beheerst tijdens de assemblage, op gematigde snelheid
  6. Inserts met schroefdraad gebruikt waar panelen bij service worden geopend
  7. Indraai-, doldraai- en uittrektests uitgevoerd op productieonderdelen

Veelgestelde vragen

Kan ik een gewone zelftappende schroef in kunststof gebruiken?

In sommige zachte kunststoffen kan hij houden, maar de 60°-schroefdraad zet veel radiale spanning op de bos en verhoogt het risico op scheuren, vooral in glasvezelversterkte of brosse kwaliteiten. Een schroef die voor kunststof is ontworpen, is de veiligere keuze.

Wat is het verschil tussen draadvormende en draadsnijdende schroeven?

Een draadvormende schroef verdringt de kunststof om een schroefdraad te vormen zonder materiaal te verwijderen, wat een hoge uittrekkracht geeft in thermoplasten. Een draadsnijdende schroef verwijdert materiaal zoals een tap, wat past bij brosse thermoharders die zouden scheuren als de kunststof werd verdrongen.

Welke diameter voorboorgat gebruik ik voor een schroef in kunststof?

Dat hangt af van de schroef en het materiaal. Voor een 30°-schroef vragen de meeste thermoplasten een voorboorgat van 0,70 tot 0,85 keer de nominale schroefdiameter. 45°-schroeven hebben eigen maten. Gebruik de gegevens van de schroefleverancier en bevestig met tests.

Hoe vaak kan een draadvormende schroef worden hergebruikt?

Maar een beperkt aantal keren, en de houdkracht neemt elke keer af. Gebruik inserts met schroefdraad waar een paneel regelmatig wordt geopend.

Welk aanhaalmoment gebruik ik voor schroeven in kunststof?

Stel het aanhaalmoment in tussen het indraaimoment en het doldraaimoment, gemeten in uw eigen onderdelen. Een verhouding doldraai- tot indraaimoment van 3 op 1 of hoger geeft een veilig venster voor de productie.

Waarom scheuren kunststof bossen na de assemblage?

De meest voorkomende oorzaken zijn een te klein gat, een te dunne boswand, een schroef met een 60°-schroefdraad of te vast aandraaien. Scheuren kunnen ook later ontstaan als de kunststof ontspant of in gebruik in contact komt met chemicaliën en hitte.

Hulp nodig bij de keuze?

De engineers van Fabory helpen fabrikanten van apparaten bij het kiezen van schroeven voor kunststof behuizingen op basis van hun ontwerp- en testeisen, en ons geaccrediteerde laboratorium kan productkenmerken verifiëren.

Creating peace of mind.

Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.