text.skipToContent text.skipToNavigation
VDL

Lopital ontwikkelt en produceert ergonomische hygiëne- en transferoplossingen voor de zorgsector. Het productassortiment omvat douche- en toiletstoelen, tilliften, verzorgingstafels en andere transferhulpmiddelen.

RVS wordt veelvuldig toegepast in deze producten, maar het monteren van RVS-bevestigingsmaterialen in RVS-componenten zorgde voor een terugkerende uitdaging: vreten. Lopital had behoefte aan een manier om de montage te vereenvoudigen en tegelijkertijd minder afhankelijk te zijn van afzonderlijk aangebracht vet en smeermiddelen. Fabory introduceerde Lubrinox RVS-bevestigingsmaterialen als oplossing.

Resultaten in één oogopslag

90% Lubrinox

90% van de bevestigingsmaterialen van Lopital bestaat inmiddels uit Lubrinox-producten.

Geen aparte smeerstap

Voorbehandelde bevestigingsmaterialen verminderen de noodzaak om tijdens de montage afzonderlijk vet of smeermiddel aan te brengen.

Compatibel met schroefdraadborging

Waar nodig kunnen nog steeds schroefdraadborgmiddelen worden toegepast.

De uitdaging: vreten van RVS tijdens de montage

Wanneer RVS-bevestigingsmaterialen in RVS-componenten werden gemonteerd, had Lopital te maken met vreten. Hierdoor kunnen de bij elkaar horende schroefdraden tijdens het aandraaien vastlopen of blokkeren.

Om dit probleem te helpen voorkomen, werden tijdens de montage vet en smeermiddelen aangebracht. Voor Lopital betekende dit een extra stap in het productieproces, die bovendien ongewenst was bij de productie van hygiëne- en transferapparatuur voor gebruik in zorgomgevingen.

Het gebruik van vet maakte het daarnaast moeilijk om op dezelfde verbinding schroefdraadborgmiddelen toe te passen. Lopital had daarom een oplossing nodig die vreten van RVS-bevestigingsmaterialen kon tegengaan en tegelijkertijd aansloot op de bestaande montagevereisten.

RVS-bevestigingsverbinding op zorgapparatuur van Lopital

De oplossing: voorbehandelde Lubrinox-bevestigingsmaterialen

Fabory introduceerde Lubrinox RVS-bevestigingsmaterialen. Lubrinox maakt gebruik van een vooraf aangebrachte coating die is ontwikkeld om de wrijving tussen RVS-contactvlakken te verminderen en zo vreten tijdens de montage te helpen voorkomen.

Omdat de smering al in de coating van het bevestigingsmateriaal is opgenomen, hoeft Lopital tijdens de montage van deze verbindingen niet langer afzonderlijk vet aan te brengen.

Waar nodig levert Fabory ook klantspecifieke Lubrinox-bouten met een vooraf aangebracht schroefdraadborgmiddel. Hierdoor kan Lopital een soepelere montage van RVS-verbindingen combineren met schroefdraadborging, zonder eerst afzonderlijk vet of smeermiddel te hoeven aanbrengen.

Hoe de oplossing werkt

1. Voorbehandeld bevestigingsmateriaal

Lubrinox-bevestigingsmaterialen worden geleverd met de coating al aangebracht.

2. Minder wrijving

De coating vermindert tijdens de montage de wrijving tussen RVS-contactvlakken.

3. Vereenvoudigde montage

Lopital kan RVS-verbindingen monteren zonder een aparte smeerstap.

4. Schroefdraadborging waar nodig

Schroefdraadborgmiddelen kunnen nog steeds worden toegepast op componenten waar dit voor de toepassing nodig is.

Een eenvoudiger montageproces voor RVS

Door deze verandering is bij het gebruik van Lubrinox-bevestigingsmaterialen een aparte smeerstap uit het montageproces van Lopital verdwenen. Monteurs en engineers gebruiken aanzienlijk minder vet en smeermiddel, terwijl ze waar nodig nog steeds schroefdraadborgmiddel kunnen toepassen.

Lubrinox wordt inmiddels op grote schaal toegepast voor de bevestigingsmaterialen van Lopital. Het bedrijf gebruikt Lubrinox-producten nu voor 90% van zijn bevestigingsmaterialen.

Opslagbakken met componenten bij Lopital

“Het grootste voordeel is dat we onze bevestigingsmaterialen niet langer hoeven te smeren of in te vetten.”

Hans Vermeer, Operations Manager, Lopital

Een kleine maar belangrijke productie-uitdaging oplossen

De ervaring van Lopital laat zien hoe de keuze van het juiste bevestigingsmateriaal een bestaand productieproces kan vereenvoudigen. Door vreten van RVS aan te pakken met een voorbehandelde bevestigingsoplossing heeft Lopital de afhankelijkheid van handmatig smeren verminderd, terwijl de vereiste functionaliteit van de verbindingen behouden blijft.

Lubrinox RVS-bevestigingsmaterialen

Uitdagingen met RVS-bevestigingsmaterialen?

Bespreek uw toepassing met Fabory en vind de bevestigingsoplossing die het beste aansluit op uw montagevereisten.

Neem contact op met Fabory
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.