text.skipToContent text.skipToNavigation
Knapen

Knapen Trailers in Deurne produceert schuifvloertrailers die onder veeleisende buitenomstandigheden worden ingezet. In elke trailer worden honderden bevestigingsmaterialen gebruikt, onder andere in het chassis, het vloerframe, de bovenbouw en andere onderdelen.

Om de corrosiebestendigheid te verbeteren, gebruikt Knapen bevestigingsmaterialen met zinklamellencoating die door Fabory worden geleverd. Dezelfde bevestigingsmaterialen worden beheerd via een Fabory Logic RFID-voorraadsysteem dat automatisch een signaal voor aanvulling geeft wanneer de voorraad laag wordt.

Resultaten in één oogopslag

Honderden

Bevestigingsmaterialen met zinklamellencoating worden in elke trailer toegepast, onder andere in het chassis, het vloerframe en de bovenbouw.

Zinklamellen

Een dunne, niet-elektrolytische coating die een hoge corrosiebestendigheid biedt zonder veel extra laagdikte toe te voegen.

RFID-beheerd

Gelabelde bakken met bevestigingsmaterialen geven automatisch een signaal voor aanvulling wanneer de voorraad laag wordt.

Productie bij Knapen Trailers met bevestigingsmaterialen met zinklamellencoating en RFID-voorraadbeheer

De uitdaging: bevestigingsmaterialen blootgesteld aan veeleisende buitenomstandigheden

Knapen Trailers produceert schuifvloertrailers die gedurende hun hele levensduur worden blootgesteld aan wind, regen en wisselende weersomstandigheden.

De bevestigingsmaterialen die in deze trailers worden gebruikt, worden aan dezelfde omgevingsinvloeden blootgesteld. Corrosiebestendigheid is daarom een belangrijke factor bij de keuze van bouten en andere bevestigingscomponenten die tijdens de montage worden gebruikt.

“Onze trailers, en daarmee ook de gebruikte bevestigingsmaterialen, worden jaar na jaar aan de elementen blootgesteld. De invloed van het weer op deze materialen is aanzienlijk.”

Johan van Hommelen
Strategisch inkoper, Knapen Trailers

Waarom Knapen bevestigingsmaterialen met zinklamellencoating gebruikt

Bevestigingsmaterialen met zinklamellencoating hebben een dunne, niet-elektrolytische coating die een hoge corrosiebestendigheid biedt zonder de laagdikte van het bevestigingsmateriaal aanzienlijk te vergroten.

Dit is vooral nuttig in toepassingen waarbij toleranties belangrijk zijn en de coating bescherming moet bieden zonder de afmetingen die voor de montage nodig zijn te beïnvloeden.

Bij Knapen worden bevestigingsmaterialen met zinklamellencoating door de hele trailer toegepast, onder andere in het chassis, het vloerframe, de bovenbouw en andere onderdelen.

Grote volumes bevestigingsmaterialen beheren met RFID

Knapen verwerkt iedere week duizenden door Fabory geleverde bevestigingsmaterialen met zinklamellencoating op de productievloer. Om deze volumes efficiënt te beheren, is een gestructureerd aanvullingsproces nodig.

Daarom gebruikt het bedrijf samen met Fabory een RFID-gebaseerd voorraadsysteem. Elke bak met bevestigingsmaterialen is voorzien van een tag, zodat het aanvullingsproces digitaal kan worden beheerd.

Wanneer de voorraad laag wordt, geeft het systeem automatisch een bestelsignaal. Het volledige bestelproces, inclusief dat van de bevestigingsmaterialen met zinklamellencoating, wordt via het RFID-systeem beheerd.

Hoe RFID-aanvulling werkt

1

Bevestigingsmaterialen opgeslagen in gelabelde bakken

De bakken met bevestigingsmaterialen zijn voorzien van tags, zodat ze binnen het RFID-voorraadsysteem kunnen worden beheerd.

2

Voorraadniveaus worden bewaakt

Het RFID-systeem bewaakt de bakken met bevestigingsmaterialen als onderdeel van het voorraadproces.

3

Aanvulling wordt automatisch gesignaleerd

Wanneer de voorraad laag wordt, geeft het systeem automatisch aan dat aanvulling nodig is.

4

De voorraad wordt aangevuld

Het beheerde aanvullingsproces helpt ervoor te zorgen dat de bevestigingsmaterialen die voor de productie nodig zijn beschikbaar blijven.

Prestaties van bevestigingsmaterialen combineren met voorraadbeheer

De oplossing bij Knapen combineert twee verschillende vereisten binnen één leveringsconcept.

De zinklamellencoating biedt corrosiebestendigheid voor de bevestigingsmaterialen die in de trailer worden gebruikt, terwijl RFID het voorraad- en aanvullingsproces voor dezelfde componenten ondersteunt.

Samen verminderen deze twee oplossingen de noodzaak voor handmatige bestellingen en helpen ze Knapen om de bevestigingsmaterialen die voor de montage nodig zijn beschikbaar te houden.

Het resultaat: corrosiebescherming en gestructureerde aanvulling

Knapen gebruikt honderden bevestigingsmaterialen met zinklamellencoating in elke schuifvloertrailer en verwerkt iedere week duizenden van deze componenten op de productievloer.

De zinklamellencoating biedt corrosiebescherming voor trailertoepassingen die aan weersinvloeden worden blootgesteld, terwijl het RFID-systeem het bestelproces beheert wanneer de voorraad laag wordt.

Deze combinatie helpt Knapen zowel de technische eisen aan de bevestigingsmaterialen als de praktische uitdaging om deze voor de productie beschikbaar te houden, te beheren.

Ondersteuning voor truck- en trailerfabrikanten

Bij de keuze van bevestigingsmaterialen voor de productie van trucks en trailers moet rekening worden gehouden met factoren zoals blootstelling aan corrosie, mechanische eisen en beschikbaarheid voor productie.

Fabory ondersteunt de sector Truck, Trailer & Coach Building met bevestigingsmaterialen, corrosiebestendige coatings en oplossingen voor voorraadbeheer in productieomgevingen.

Bevestigingsmaterialen en voorraadbeheer

Kan Fabory u ondersteunen bij uw behoeften op het gebied van bevestigingsmaterialen en voorraadbeheer?

Fabory combineert expertise in bevestigingsmaterialen met oplossingen voor voorraadbeheer om fabrikanten te helpen productprestaties en aanvullingsbehoeften efficiënt te beheren.

Neem contact op met een Fabory-specialist
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.