text.skipToContent text.skipToNavigation
Lubrinox -  Lubricated stainless steel fasteners

Over Lubrinox

Bespaar tijd, verhoog de efficiëntie en maak een einde aan het vastlopen van roestvaststalen bevestigingsmiddelen met Lubrinox. Deze voorgelakte bevestigingsmiddelen maken extra smering overbodig en zorgen elke keer voor een snellere, soepelere en betrouwbaardere installatie.

Onderhoud en reparaties worden moeiteloos, met stressvrije demontage en zonder risico op vastgevreten bouten. Schoon en droog geleverd, met de mogelijkheid om schroefdraadborgmiddelen te gebruiken voor een veilige verbinding - het Lubrinox-assortiment is direct uit voorraad leverbaar en ideaal voor elke toepassing waarbij roestvaststalen bevestigingsmiddelen essentieel zijn.

Shop Lubrinox

LubrinoxVaseline
Icons-6.png

Sneller bevestigen

Voorzien van een hoogwaardige voorcoating met smeermiddel en een lagere wrijvingscoëfficiënt, elimineren Lubrinox-bevestigingsmiddelen het smeerproces bij roestvaststalen bevestigingsmiddelen en zorgen ze voor een snellere installatie.

Seized Bolt icon

Zeg vaarwel tegen vreten

Het hoogwaardige smeermiddel biedt een innovatieve oplossing om koudlassen van roestvaststalen bevestigingsmiddelen te voorkomen. Geen slijpen of afzagen van vastgelopen bouten meer – productie en onderhoud kunnen worden uitgevoerd zonder risico op vreten.

Productivity Icon

Ontworpen voor efficiëntie

Lubrinox helpt tijd, geld en energie te besparen. Verlaag uw totale eigendomskosten en verhoog de productiviteit – zelfs in hygiënische omgevingen voldoet Lubrinox aan food-grade eisen en wordt het schoon en droog geleverd.

Waarom Lubrinox?


  • Elimineert het risico op vreten bij roestvaststalen bevestigingsmiddelen

    De hoogwaardige coating op Lubrinox-bevestigingsmiddelen voorkomt vastlopen en elimineert het risico op koudlassen van bevestigingsmiddelen in lastige of gevaarlijke omgevingen en toepassingen – waar bouten en schroeven niet meer loskomen voor eenvoudig onderhoud of reparatie.

  • Voorgecoat voor snellere, efficiëntere montage

    Direct inzetbare voorgelakte bevestigingsmiddelen elimineren extra processtappen, zoals het aanbrengen en reinigen van smeermiddelen. Dit verbetert de installatiesnelheid, consistentie en de algehele productiviteit van productieprocessen..

  • Schoon, droog en hygiënisch ontworpen

    Geproduceerd om vrij van verontreiniging te blijven, ondersteunen deze bevestigingsmiddelen schone productieomgevingen en zijn ze ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische industrie.

  • Conform food-grade normen voor volledige zekerheid

    Volledig in overeenstemming met food-grade normen, waardoor fabrikanten kunnen voldoen aan regelgeving terwijl veilige en efficiënte processen behouden blijven.

  • Geschikt voor toepassing van schroefdraadborgmiddelen

    De voorcoating maakt het mogelijk om een schroefdraadborgmiddel toe te passen wanneer een veiligere verbinding vereist is.

Probeer Lubrinox zelf uit

Ontdek het assortiment

Bekijk producten >

DIN 933 A2, Lubrinox Hex head bolt| Fabory

DIN 933, A2 70 

Zeskantbout

Lubrinox DIN 934 Hex nut, A2 Stainless steel | Fabory

DIN 934, A2

Zeskantmoer 

Lubrinox ISO 10642 Hex socket countersunk head screw, A2 Stainless steel | Fabory

ISO 10642, A2

Zeskant verzonken inbusbout

Lubrinox DIN 985 Prevailing torque hex nut, non metallic insert, A2

DIN 985, A2

Borgmoer met klemmend moment

Where Lubrinox is used?

Lubrinox is the perfect alternative for anyone who works with stainless steel fasteners.

Lees meer over de voordelen van Lubrinox

Lubrinox, voorgelakte roestvaststalen bevestigingsmiddelen, biedt diverse voordelen voor veel industrieën en toepassingen. Ontdek meer via onze kennisartikelen en case studies en leer hoe Lubrinox uw levering van roestvaststalen bevestigingsmiddelen kan verbeteren.

Cable Glands Explained Guide | Fabory

Het vreeteffect van roestvaststalen bevestigingsmiddelen

Lees meer over vreten bij roestvaststalen bevestigingsmiddelen – waarom het gebeurt en hoe u het kunt voorkomen.

Less meer

Testing Lubrinox in the lab | Fabory

Lubrinox getest en bewezen

Ontdek hoe we de effectiviteit van de voorcoating van Lubrinox hebben getest ten opzichte van een bekend huishoudelijk smeermiddel.

Testresultaten

Lubrinox boosts efficiencies at Viscon | Fabory

Viscon: Efficiëntie verhogen met Lubrinox

Ontdek hoe Viscon de efficiëntie heeft verhoogd en de eigendomskosten heeft verlaagd door over te stappen op Lubrinox.

Ontdek efficiëntieverbeteringen

Frequently asked questions (FAQ) 

.

  • Wat betekent koudlas of vastvreten?


  • Wat als ik een Lubrinox product nodig heb dat niet op Fabory.com staat?


  • Moeten Lubrinox bouten en Lubrinox moeren samen gebruikt worden?


  • Is de Lubrinox productkwaliteit traceerbaar?


  • Moet ik aanhaalmomenten aanpassen als ik Lubrinox gebruik?


Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.