text.skipToContent text.skipToNavigation

Binnenzeskantschroef met verzonken kop ISO 10642 RVS Lubrinox Lubrinox A2

LUBRINOX® Stainless-Steel fasteners are designed to prevent galling (cold-welding) of screw threads, which is a known and problematic phenomenon when using normal Stainless-Steel fasteners. Why chose LUBRINOX® Prevents galling of internal and external screw threads Ready for use, no need to apply grease manually Saves on average 25 seconds of installation time per bolt or screw Food-grade compliant, safe to use in the Food industry High quality, clean Stainless-Steel appearance Works well with thread locking such as Loctite® Ultimate performance when using both LUBRINOX bolts and LUBRINOX nuts

Artikelnummer
Merken Lubrinox
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2

Specificaties

Merken Lubrinox
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Alle draadlengtes zijn richtwaarden en kunnen afwijken.
  • Door de ongunstige kopgeometrie hebben deze bevestigingen een verminderde belastbaarheid.
  • Staalbevestigingen met verminderde belastbaarheid zijn gemarkeerd met een '0' voorafgaand aan het kenmerk van de eigenschappenklasse, bijv. '010.9'.
  • Roestvrijstalen bevestigingen met verminderde belastbaarheid zijn gemarkeerd met een '0' voorafgaand aan het kenmerk van de eigenschappenklasse, bijv. bijv. 'A2-070', of alleen met de staalsoort, bijv. 'A2'.NL
    • Alle draadlengtes zijn richtwaarden en kunnen afwijken.
    • Door de ongunstige geometrie van de kop hebben deze bevestigingsmiddelen een verminderde belastbaarheid.
    • Steel bevestigingsmiddelen met verminderde belastbaarheid worden gemarkeerd met een '0' voorafgaand aan de eigenschapsklasse, bijv. Bijvoorbeeld '010.9'.
    • Roestvrijstalen bevestigingsmiddelen met verminderde belastbaarheid worden gemarkeerd met een '0' voor de aanduiding van de eigenschappenklasse, bijvoorbeeld 'A2-070', of met alleen de staalsoort, bijvoorbeeld 'A2'.FR
      • Alle draadlengtes zijn richtwaarden en kunnen afwijken.
      • Door de ongunstige geometrie van de kop hebben deze bevestigingsmiddelen een verminderde belastbaarheid.
      • Staalbevestigingen met verminderde belastbaarheid zijn gemarkeerd met een '0' voor de eigenschapsklasse, bijv. '010.9'.
      • Roestvrijstalen bevestigingen met verminderde belastbaarheid zijn gemarkeerd met een '0' voor de eigenschapsklasse, bijv. 'A2-070', of alleen met de staalsoort, bijv. 'A2'.
HS- en goederencode

Omschrijving

LUBRINOX® Stainless-Steel fasteners are designed to prevent galling (cold-welding) of screw threads, which is a known and problematic phenomenon when using normal Stainless-Steel fasteners.

Why chose LUBRINOX®

  • Prevents galling of internal and external screw threads
  • Ready for use, no need to apply grease manually
  • Saves on average 25 seconds of installation time per bolt or screw
  • Food-grade compliant, safe to use in the Food industry
  • High quality, clean Stainless-Steel appearance
  • Works well with thread locking such as Loctite®
  • Ultimate performance when using both LUBRINOX bolts and LUBRINOX nuts

Normeringen

DIN ≈7991
ISO 10642

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.