text.skipToContent text.skipToNavigation
Wera tool fastening Fabory fasteners

Nahtlose Montage mit Wera Befestigungswerkzeugen

Wera Werkzeuge finden Sie auf Fabory.com. Sie unterstützen jede Phase der Produktion und Reparatur, gefertigt nach exakten Maßvorgaben: Wera passt, wo andere versagen. Egal ob Installation oder Reparatur – Wera Bits erschließen wie verborgene Schlüssel das volle Potenzial unserer Fabory Befestigungselemente. Der präzise Sitz ermöglicht eine nahtlose Montage, weniger Verschleiß und zuverlässige Verbindungen.

Wera

Wera Innensechskantschlüssel

Der Wera Innensechskantschlüssel ist ein gefragtes Produkt—ein einfaches, vielseitiges Werkzeug zum Anziehen und Lösen von Sechskantschrauben. Er sorgt für effiziente, langlebige und zuverlässige Verbindungen.

Vorteile der Wera Hex-Plus Technologie bei Sechskantschrauben:

  • Das Hex-Plus Profil bietet eine größere Kontaktfläche im Schraubenkopf, wodurch Einkerbungen reduziert und Beschädigungen („Cam-Out“) vermieden werden.

  • Herkömmliche Schlüssel können den Schraubenkopf abnutzen oder verformen. Hex-Plus verteilt den Druck gleichmäßiger.

  • Hex-Plus Werkzeuge übertragen bis zu 20 % mehr Drehmoment als Standard-Innensechskantschlüssel.

 

Umfangreiches Wera-Sortiment auf Fabory.com

Auf Fabory.com finden Sie neben Inbusschlüsseln auch viele weitere Werkzeuge von Wera.

Einige Beispiele:

  • Schraubendreher: Für kleinste Befestigungen in elektrischen Geräten bis hin zu Spezialanwendungen aus Edelstahl in der Prozessindustrie.

  • Ratschen und Stecknüsse: Für Anwendungen mit hohem Drehmoment und schwer zugängliche Stellen im Maschinenbau.

  • Maulschlüssel: Ein anderer Typ mit besonderen Eigenschaften, wie z. B. einem Arbeitswinkel von 30° oder 15°.

  • Inbusschlüssel: Das Hex-Plus-System reduziert Schraubenbeschädigungen. Unverzichtbar im Maschinenbau und CNC-Metallbearbeitung.

  • Bits: Jeder Bit ist anders. Wera Bits überzeugen durch Leistung und Langlebigkeit.

  • Bitsätze: Kompakt, komplett und praktisch.

  • Drehmomentwerkzeuge: Von präzisem Einsatz in der Elektronik (Ncm) bis zu schweren Anwendungen im Lkw- und Karosseriebau bis 1000 Nm.

Wera hex key

Masters in Fasteners

Sortiment

Fabory ist die erste Adresse für all Ihre Befestigungslösungen. Das Produktportfolio umfasst ein sehr umfangreiches Sortiment an Standardbefestigungselementen sowie kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungen, ergänzt durch C-Teile.

Fabory Logic

Fabory sichert die Verfügbarkeit von Verbindungselementen und C-Teilen. Mit Dashboards und Fabory Logic (RFID, Optical-Eye, Waagen, Merchandiser) senken Sie Ihre TCO.

QA/QC & Technik

Fabory legt großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit – mit einem starken Fokus auf ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement und spezialisierte Kontrollsysteme, die Sie bei der Auswahl der richtigen Verbindungselemente unterstützen.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.