Centre de connaissances
Choisir les vis pour les boîtiers plastiques des appareils électriques
Les vis d'un boîtier plastique maintiennent les capots, panneaux et pièces internes en place pendant des années, malgré la chaleur, les vibrations et l'entretien. Une mauvaise vis peut fissurer le bossage, foirer le filetage sur la ligne ou se desserrer en service. Bien choisir repose sur quatre éléments : le bon type de vis, le bon diamètre de trou, un bossage bien conçu et un processus d'assemblage maîtrisé.

Dans cet article
01
Adapter la vis au plastique
Vis autoformeuses pour les thermoplastiques, vis autotaraudeuses à coupe pour les thermodurcissables. Pas de vis à tôle standard dans les bossages plastiques.
02
Bien dimensionner le trou
La plupart des thermoplastiques demandent un avant-trou de 0,70 à 0,85 fois le diamètre de la vis. Utilisez les données du fabricant de vis pour votre matériau.
03
Maîtriser couple et vitesse
Réglez le couple entre le couple de vissage et le couple de foirage, et vissez à vitesse modérée pour que le plastique ne fonde pas.
Pourquoi les assemblages dans le plastique demandent une autre approche
Dans le métal, une vis doit seulement serrer. Dans le plastique, elle doit aussi former son propre filetage dans un matériau plus faible, plus souple et plus sensible aux contraintes que l'acier. Trop de force vers l'extérieur fissure le bossage ; trop de couple foire le filetage.
C'est le plastique qui détermine la vis adaptée. À titre indicatif, les vis autoformeuses conviennent aux thermoplastiques dont le module de flexion est d'environ 1 000 à 2 800 MPa, tandis que les vis à coupe conviennent aux thermodurcissables plus rigides et fragiles, d'environ 3 400 à 14 000 MPa. Le gros électroménager figure parmi les plus grands utilisateurs de vis autoformeuses.
Il n'existe pas de norme unique pour les vis dans le plastique : les fabricants de vis publient donc des données de conception pour chaque forme de filet. Elles couvrent le diamètre de trou pour chaque plastique, le diamètre extérieur du bossage et la profondeur d'engagement, ainsi que les couples de vissage et de foirage à attendre.
Concevez toujours selon les données de la vis utilisée, et validez la conception finale par des essais dans votre matériau et votre moule réels.
Choisir le type de vis
Idéale pour les thermoplastiques
Vis autoformeuse pour plastiques
- Points forts
- Refoule le plastique sans copeaux, forte résistance à l'arrachement et faible contrainte sur le bossage.
- Points de vigilance
- Le diamètre du trou et le couple doivent être adaptés au matériau.
- Utilisation typique
- Boîtiers et capots en ABS, PC, PP, PA, PBT et mélanges.
Pour les thermodurcissables
Vis à coupe
- Points forts
- Taille un filetage net dans un matériau fragile.
- Points de vigilance
- Tenue plus faible dans les thermoplastiques ductiles, et les copeaux doivent pouvoir s'évacuer.
- Utilisation typique
- Thermodurcissables et autres plastiques fragiles.
Pour des ouvertures répétées
Insert fileté avec vis à métaux
- Points forts
- Un filetage métallique qui résiste aux montages répétés.
- Points de vigilance
- Une pièce et une étape de process supplémentaires.
- Utilisation typique
- Panneaux et capots souvent ouverts lors de l'entretien.
À éviter dans les bossages plastiques
Vis autotaraudeuse standard
- Points forts
- Faible coût et large disponibilité.
- Points de vigilance
- Le filet grossier à 60° des vis à tôle exerce une forte contrainte radiale sur le bossage et peut le fissurer.
- Utilisation typique
- Tôle mince, pas les bossages plastiques.
Une vis pour plastiques a un angle de filet plus étroit qu'une vis standard, généralement 30° ou moins au lieu de 60°. Le plastique est ainsi repoussé le long de la vis plutôt que vers l'extérieur, ce qui réduit l'effort d'éclatement sur le bossage. Un pas plus large laisse aussi plus de plastique entre les filets, ce qui améliore la résistance à l'arrachement.

Filet à 30° ou à 45° ?
Les vis pour plastique existent avec un angle de filet de 30° ou de 45°. La forme à 30° exerce le moins de contrainte radiale sur le bossage et convient à la plupart des boîtiers d'appareils, y compris les grades chargés verre. La forme à 45° a un filet plus robuste et s'utilise souvent dans les plastiques plus souples et plus ductiles. Toutes deux ménagent bien plus le bossage qu'un filet de vis à tôle à 60°, mais chacune exige son propre diamètre d'avant-trou : utilisez donc toujours les données de la forme de filet choisie. Découvrez nos vis autoformeuses pour plastique en versions 30° et 45°.
Concevoir le trou et le bossage
La plupart des bossages fissurés et des filetages foirés naissent dès la conception. Le diamètre de l'avant-trou se définit comme un facteur du diamètre nominal de la vis (d). Valeurs de départ typiques pour une vis autoformeuse à 30° :
Avant-trou pour une vis à 30°
0,70 d
PP, PE
0,75 d
PA6, PA6.6, PBT, PET
0,80 d
ABS, ABS/PC, PS, PA6 GF30, PBT GF30, PET GF30
0,82 d
PA6.6 GF30
0,85 d
PC, PVC, PMMA
Valeurs indicatives du secteur pour les vis à 30°, et non des données d'essai Fabory. Les vis à 45° nécessitent leurs propres diamètres. Pour une vis de 3,0 mm dans l'ABS, 0,80 d donne un avant-trou de 2,4 mm.
Quatre méthodes éprouvées pour un bossage solide

- Prévoyez un chanfrein en haut du bossage pour réduire la contrainte à l'entrée et obtenir une finition affleurante.
- Prévoyez une épaisseur de paroi et une profondeur d'engagement suffisantes pour la charge, en utilisant les dimensions de bossage du fabricant de vis.
- Reliez les bossages hauts à la paroi du boîtier par des nervures ou des goussets, et évitez les sections épaisses qui créent des retassures.
- Éloignez les lignes de soudure, là où deux flux de plastique se rejoignent dans le moule, du bossage. Un bossage avec une ligne de soudure se fend bien plus facilement.
Garder l'assemblage serré
Les appareils vibrent et chauffent, et le plastique se relaxe sous charge avec le temps. Les moteurs, pompes et résistances desserrent les assemblages, et un assemblage trop serré sur la ligne est déjà affaibli. Maîtrisez le processus d'assemblage :

Fenêtre de couple
Réglez le couple de serrage entre le couple de vissage et le couple de foirage. Un rapport couple de foirage / couple de vissage de 3 pour 1 ou plus est un objectif courant pour les vis autoformeuses.
Vitesse de vissage
Utilisez des outils à contrôle de couple à vitesse modérée, généralement de 300 à 800 tr/min. Des vitesses plus élevées peuvent faire fondre le thermoplastique et affaiblir le filetage.
Montages répétés
Les vis autoformeuses ne peuvent être revissées qu'un nombre limité de fois, et la tenue diminue à chaque fois.
Type d'empreinte
Les empreintes hexalobulaires (TX) limitent le glissement de l'embout et conviennent à l'assemblage automatisé. Les empreintes courantes comme TX et PZ aident aussi à respecter les exigences de réparabilité de l'écoconception européenne.
Effets des matériaux à anticiper
- Chaleur et fluage : le plastique perd plus vite son effort de serrage à haute température. Près des résistances, des moteurs et de l'eau chaude, prévoyez plus d'engagement ou utilisez un insert fileté.
- Humidité dans le polyamide : le PA6 et le PA6.6 absorbent l'humidité après moulage, ce qui modifie les couples de vissage et de foirage. Réglez et validez le couple sur des pièces conditionnées, et non sur des pièces sèches sortie moule.
- Fissuration sous contrainte : le PC et l'ABS peuvent se fissurer au contact de certains lubrifiants, nettoyants et revêtements de filetage. Vérifiez que tout ce qui se trouve sur la vis ou dans le processus d'assemblage est compatible avec le plastique.
En savoir plus : le rôle essentiel des fixations résistantes aux vibrations.
Quand une vis n'est pas le meilleur choix
- Panneaux souvent ouverts lors de l'entretien : utilisez des inserts filetés, par exemple des inserts en laiton à insertion à chaud ou à emmancher, avec des vis à métaux. Cela aide aussi à respecter les règles européennes d'écoconception, qui exigent que les pièces de rechange puissent être remplacées avec des outils courants.
- Pièces plastiques fixées sur de la tôle mince : vis autoperceuses ou rivets et écrous à sertir peuvent mieux convenir côté métal.
- Points de mise à la terre : ne comptez jamais sur une vis dans le plastique pour assurer une connexion de terre de protection. L'article 28 de l'IEC/EN 60335-1 exige que les vis transmettant une pression de contact soient vissées dans du métal. Consultez notre guide des fixations de mise à la terre pour appareils électriques.
Liste de contrôle des assemblages en boîtier plastique
- Type de vis choisi selon le plastique : autoformeuse pour les thermoplastiques, à coupe pour les thermodurcissables
- Aucune vis à tôle standard dans les bossages plastiques
- Diamètre de trou repris des données du fabricant de vis pour le matériau
- Bossage avec chanfrein, paroi et engagement suffisants, et nervures de renfort
- Fenêtre de couple spécifiée et maîtrisée au montage, à vitesse modérée
- Inserts filetés utilisés là où des panneaux sont ouverts lors de l'entretien
- Essais de vissage, de foirage et d'arrachement réalisés sur des pièces de série
Questions fréquentes
Puis-je utiliser une vis autotaraudeuse ordinaire dans le plastique ?
Elle peut tenir dans certains plastiques souples, mais son filet à 60° exerce une forte contrainte radiale sur le bossage et augmente le risque de fissuration, surtout dans les grades chargés verre ou fragiles. Une vis conçue pour les plastiques est le choix le plus sûr.
Quelle est la différence entre une vis autoformeuse et une vis à coupe ?
Une vis autoformeuse refoule le plastique pour former un filetage sans enlever de matière, ce qui donne une forte résistance à l'arrachement dans les thermoplastiques. Une vis à coupe enlève de la matière comme un taraud, ce qui convient aux thermodurcissables fragiles qui se fissureraient si le plastique était refoulé.
Quel diamètre d'avant-trou utiliser pour une vis dans le plastique ?
Cela dépend de la vis et du matériau. Pour une vis à 30°, la plupart des thermoplastiques demandent un avant-trou de 0,70 à 0,85 fois le diamètre nominal de la vis. Les vis à 45° ont leurs propres valeurs. Utilisez les données du fabricant de vis et validez par des essais.
Combien de fois une vis autoformeuse peut-elle être réutilisée ?
Un nombre limité de fois seulement, et la tenue diminue à chaque fois. Utilisez des inserts filetés là où un panneau est ouvert régulièrement.
Quel couple de serrage utiliser pour les vis dans le plastique ?
Réglez le couple de serrage entre le couple de vissage et le couple de foirage mesurés sur vos propres pièces. Un rapport couple de foirage / couple de vissage de 3 pour 1 ou plus offre une fenêtre sûre pour la production.
Pourquoi les bossages plastiques se fissurent-ils après assemblage ?
Les causes les plus fréquentes sont un trou trop petit, une paroi de bossage trop fine, une vis à filet de 60° ou un serrage excessif. Des fissures peuvent aussi apparaître plus tard, lorsque le plastique se relaxe ou est exposé en service à des produits chimiques et à la chaleur.
À lire aussi
Besoin d'aide pour choisir ?
Les ingénieurs de Fabory aident les fabricants d'appareils à choisir les vis pour boîtiers plastiques selon leurs exigences de conception et d'essai, et notre laboratoire accrédité peut vérifier les caractéristiques des produits.
Creating peace of mind.