text.skipToContent text.skipToNavigation
MaxxFast

Efficiënt monteren met hoogwaardige bevestigingstechniek

De innovatieve bevestigingsoplossingen van MaxxFast helpen professionals met het efficiënt en nauwkeurig voltooien van hun werk. In het assortiment van MaxxFast vindt u een breed scala aan bevestigingsmiddelen, gereedschappen en technische onderdelen van A-merk kwaliteit, volgens RoHS- en REACH-richtlijnen. Professionals vertrouwen dagelijks op de CE-gemarkeerde houtschroeven, zelfborende schroeven en ETA-gecertificeerde mechanische en chemische ankers van MaxxFast voor uiteenlopende projecten.

Universele houtschroeven 

MaxxFast biedt CE-gemarkeerde universele houtschroeven aan in diverse maten en uitvoeringen, zodat u in ieder project kunt rekenen op optimale prestaties. Of u nu werkt met exotisch hardhout, laminaat of traditioneel zachthout, de schroeven van MaxxFast voldoen aan de hoogste normen op het gebied van betrouwbaarheid en prestaties. Ze zijn beschikbaar in staal verzinkte en roestvast stalen (A2) varianten met verzonken, lens- en flenskoppen. Voor de aandrijving kunt u kiezen tussen het klassieke pozidriv-systeem en het innovatieve ttap®-systeem. Dat laatste biedt extra veelzijdigheid. Daarover leest u meer in de volgende alinea.

Universele houtschroeven

Revolutionair ttap®-aandrijfsysteem voor moeiteloze montage

Het assortiment houtschroeven varieert van terrasschroeven voor buitengebruik tot houtconstructieschroeven voor steviger constructiewerk. Het revolutionaire ttap®-aandrijfsysteem van MaxxFast verkort de montagetijd aanzienlijk. Het reduceert materiaalmoeheid dankzij het unieke stick-fit ontwerp en volledige compatibiliteit met standaard Torx®-gereedschap. Dit zorgt voor een stevige grip zonder wiebelen of slippen. Bovendien vermindert het de kans op cam-out, wat leidt tot een efficiëntere en nauwkeurigere montage (cam-out kan optreden als u de schroef probeert aan te draaien, maar de bit of schroevendraaier schiet uit de schroefkop).

Woodscrews
Self-drilling

Zelfborende schroeven

MaxxFast zelfborende schroeven vereenvoudigen het montageproces doordat ze in één handeling zelf het gat boren en de draad tappen. Dit resulteert in snelle en betrouwbare verbindingen zonder apart voorboren. MaxxFast zelfborende schroeven zijn verkrijgbaar met Phillips, vierkant, zeskant en het innovatieve ttap®-systeem. In alle gevallen – de zeskant schroef uitgezonderd – komt iedere verpakking met een passend bitje.

Geïntegreerde boorpunt voor kostenbesparing

Dankzij de geïntegreerde boorpunt hoeft u geen aparte boor- of tapbewerkingen uit te voeren. Dit vermindert montagekosten en verkleint de kans op fouten. Zelfborende schroeven zijn beschikbaar met verzonken kop, zeskantkop en pancilinderkop.

Materiaalvarianten voor diverse toepassingen

MaxxFast zelfborende schroeven zijn beschikbaar in:

  • Verzinkt staal: voldoet aan DIN 7504 en ISO 15480/15482:1999 normen.
  • Roestvast staal (A2): ideaal voor aluminium en buitentoepassingen dankzij hoge corrosiebestendigheid. 

Zelfborende schroeven 

Verankeringsproducten

MaxxFast presenteert een uitgebreid assortiment verankeringsoplossingen, verdeeld over vijf categorieën: chemisch, zwaar, middelzwaar, licht en holle wand verankering.

Chemische verankering:

  • VinyMaxx: Een chemisch mortel voor standaard toepassingen, ETA Option 7 gecertificeerd en CE-gemarkeerd voor gebruik in ongescheurd beton.
  • AcryMaxx: Een chemisch mortel voor zware toepassingen, ETA Option 1 gecertificeerd en CE-gemarkeerd, geschikt voor gescheurd en ongescheurd beton, nagemonteerde wapening en natuursteen met hoge dichtheid.

Zware verankering:

  • ThruMaxx doorsteekankers zijn ETA Option 7 gecertificeerd en beschikken over een dubbele insluitconstructie, geschikt voor hoge belasting tot betonklasse C50/60.
  • ProMaxx ankers bieden hoogpresterende verankeringsoplossingen en zijn ETA Option 1 gecertificeerd voor gescheurd en ongescheurd beton.

Middelzware verankering:

  • Ook biedt MaxxFast inwendige (drop-in) ankers, raamwerkankers en spreidpluggen.

Lichte verankering:

  • In het aanbod van MaxxFast zijn ook nylon pluggen, zoals slagpluggen, opgenomen.

Holle wand (gipsplaat) verankering:

  • Tot slot biedt MaxxFast oplossingen voor gipsplaat- en holle wand bevestiging.

Verankeringsproducten & pluggen

Anchoring
MaxxFast
MaxxFast

Slangklemmen 

MaxxFast slangklemmen voldoen aan de strengste professionele eisen, zonder concessies aan veiligheid of betrouwbaarheid. Alle klemmen in het Fabory-assortiment voldoen aan de DIN 3017- en ROHS-normen. De collectie omvat P-klemmen, miniklemmen en wormschroefklemmen, waaronder 9 mm en 12 mm verzinkt staal, 12 mm roestvast staal, met rubber beklede varianten, verzinkte miniklemmen en een complete MaxxFast slangklemmenrekset inclusief gereedschap.

Slangklemmen

Kabelbinders

MaxxFast levert hoogwaardige kabelbinders: PA 6.6 kabelbinders: verkrijgbaar in verschillende kleuren, herbruikbare varianten en montagebeugels. Heavy-duty kabelbinders in roestvast staal (A2): geschikt voor extreme omstandigheden.

Kabelbundelbanden

Gatzagen

MaxxFast gatzagen staan garant voor kwaliteit en snelheid. De variabele vertanding zorgt voor een optimale snijprestatie in diverse materialen.

Zagen

MaxxFast assortimentsdozen

Onze praktische assortimentsdozen bevatten houtschroeven, pluggen en slangklemmen, zorgvuldig samengesteld voor snelle en efficiënte installatie.

Assortimenten & opslagsystemen

Industrieën

MaxxFast-producten zijn ideaal voor industrieën zoals bouw, industrie, transport en installatietechniek. Professionals vertrouwen op onze schroeven, ankers, gatzagen en kabelbinders voor duurzame en betrouwbare constructies, van hout- en betonbouw tot elektrische installaties.

Ervaar het verschil met MaxxFast en til uw projecten naar een hoger niveau. Bezoek Fabory om MaxxFast en andere hoogwaardige bevestigingsproducten eenvoudig en vertrouwd te bestellen.

MaxxFast

Masters in Fasteners

Assortiment

Fabory is hét adres voor al uw bevestigingsoplossingen. Het productportfolio bestaat uit een zeer uitgebreid assortiment aan standaard Fasteners en klantspecifieke bevestigingsoplossingen voor uiteenlopende toepassingen, aangevuld met C-parts.

Fabory Logic

Fabory helpt u de beschikbaarheid van fasteners en C-parts te garanderen. Innovatieve dashboards geven inzicht in uw verbruik en maken verlaging van uw TCO mogelijk. Fabory Logic biedt u RFID, Optical-Eye, Weight Scale Cabinet en merchandiser services.

QA/QC & Engineering

Fabory staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Een verfijnd kwaliteitsmanagement en gespecialiseerde kwaliteitscontrolesystemen vormen hiervan de basis. Onze engineers adviseren u bij het maken van de juiste keuze in specifieke bevestigingstoepassingen.

Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.