text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

FAC DISQUEUSE ANGLE DIAM. 178 MM

La description

Moteur puissant 4 500 tr/min. Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse. Vitesse ajustable par vis en fonction de l’application. Deuxième poignée pour une meilleure prise. Renvoi d’angle à engrenages coniques spiralés offrant une meilleure durabilité . Livrée avec plateau de 178 mm, idéal pour le ponçage de grandes surfaces. Vitesse à vide 4500 tr/min. Pression d'utilisation 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 110 l/min. Connection outil 1/4". Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”. Vibration 9,20 m/s²/a. Vibration 1,78 m/s²/K. Pression acoustique 95 dB(A). Niveau sonore 105,90 dB(A). Plateau de rechange 178 mm : V.411FA1.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O182584
EAN 3148517887589
UBB 500637326017
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant V.411F
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.