text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Ponceuse Orbitale avec Connexion DE 150mm Tampon 1/4 » PT Entrée d'Air 5mm Course 3.65m/s²


This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 5 mm. * Version for connection to central dust extraction (for 32mm hose size).

Numéro d'article RRI-T6250-5CVRED
Course (mm) 5
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Entrée d'air côté appareil Autre
Emballé par 1

Spécifications

Course (mm) 5
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Entrée d'air côté appareil Autre
Volume d'air requis 294
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1000
Code Douanier

La description

This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 5 mm. * Version for connection to central dust extraction (for 32mm hose size).

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-T6250-5CVRED
EAN 8717981204281
UBB 500619080707
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant RRI-T6250-5CV
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.