text.skipToContent text.skipToNavigation

Enfile-tube Milwaukee 2″


Numéro d'article 1V282299
Tension (V) 18
Poids de la machine (kg) 11.3
Vitesse de rotation lors du retour (1/min) 0 - 41
Vitesse de rotation lors de la coupe (1/min) 0 - 29
Filetage en acier métrique 52
Vitesse de rotation réglable Oui
Coupe du filetage extérieur Oui
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 18
Poids de la machine (kg) 11.3
Vitesse de rotation lors du retour (1/min) 0 - 41
Vitesse de rotation lors de la coupe (1/min) 0 - 29
Filetage en acier métrique 52
Vitesse de rotation réglable Oui
Coupe du filetage extérieur Oui
Coupe du filetage intérieur Oui
Marque Milwaukee
Model M18 FPT2-121C
Type Pipe Threader

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V282299
EAN 4058546347901
UBB 500581233292
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933478597
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.