Introduction DIN 939
La norme DIN 939 désigne un type de goujon. Ce goujon de fixation est sans tête, fileté à ses deux extrémités. Cette norme allemande garantit une longueur de filetage d’ancrage d’environ 1,25 fois le diamètre nominal, ce qui assure un ancrage solide dans la pièce support et une excellente tenue dans le temps.
Chez Fabory, fournisseur de visserie professionnelle depuis plus de 75 ans en Europe, ces pièces de fixations sont proposées dans de nombreuses dimensions, longueurs et finitions afin de répondre aux besoins des industries mécaniques, de la maintenance et de la construction. Grâce à leur conception robuste et à la précision de leurs filetages, ils constituent une solution idéale pour tous les assemblages nécessitant une résistance mécanique élevée et une grande fiabilité. Leur compatibilité avec un large choix d’accessoires de visserie.
Spécifications techniques essentielles
Un goujon DIN 939 est une tige filetée aux deux extrémités, conçue pour être vissée d’un côté dans un taraudage permanent et recevoir un écrou de serrage de l’autre côté. Fabory met à disposition un large assortiment couvrant différents matériaux et finitions.
Les clients peuvent choisir des modèles en acier de qualité industrielle, disponibles en classes 5.8, 8.8 ou 10.9 pour garantir une résistance mécanique élevée, ou en acier inoxydable A2 et A4 lorsque la protection anticorrosion est prioritaire. Deux types de revêtement sont proposés : brut pour les usages standards et un traitement électro-zingué pour une protection renforcée contre la rouille.
Les dimensions sont tout aussi variées, avec des filetages métriques allant du M5 au M30 et des filetages impériaux du 5/16" au 5/8", pour des longueurs comprises entre 16 mm et 290 mm.
Ces goujons s’associent parfaitement à des écrous hexagonaux, des rondelles plates, des rondelles frein ou des écrous frein, afin d’obtenir un assemblage fiable et durable. Cette normalisation assure une interchangeabilité parfaite et simplifie l’approvisionnement, quel que soit le secteur d’activité.
Les avantages clés du DIN 939
Choisir des goujons DIN 939 Fabory offre plusieurs bénéfices. Leur longueur d’ancrage de 1,25 d permet une meilleure répartition des efforts, limitant les risques d’arrachement dans les matériaux fragiles comme la fonte. Ils facilitent les assemblages démontables, puisque seul l’écrou est manipulé lors des interventions, ce qui préserve le filetage du support et prolonge la durée de vie des équipements.
La précision du filetage garantit une excellente résistance aux vibrations et empêche le desserrage, même en présence de chocs mécaniques. Enfin, la standardisation internationale de la norme, équivalente à la NF E25-135, assure une qualité constante et une compatibilité totale avec d’autres éléments de visserie industrielle.
Applications et conseils d’utilisation
Les goujons DIN 939 trouvent leur place dans de nombreux environnements, qu’il s’agisse de l’assemblage de machines industrielles, de la fixation de brides de tuyauterie, de la construction de structures métalliques ou encore de la maintenance d’équipements de production et d’installations mécaniques. Ils sont également très appréciés en réparation et en maintenance préventive lorsque des démontages réguliers sont nécessaires, par exemple dans les ateliers de maintenance générale, les systèmes de pompage, les appareils de chaudronnerie ou les structures de support d’équipements lourds.
Pour une installation optimale, il est conseillé de visser en premier l’extrémité d’implantation dans la pièce taraudée en utilisant la méthode des deux écrous. L’écrou de montage doit ensuite être serré au couple préconisé, idéalement avec une clé dynamométrique. L’emploi d’écrous et de rondelles de même classe de résistance que le goujon garantit la sécurité et la longévité de l’assemblage.
Contact Fabory : votre fournisseur de visserie professionnelle
Que vous soyez déjà client ou à la recherche d’un fournisseur de visserie industrielle fiable, Fabory est votre partenaire privilégié. Notre catalogue en ligne propose un vaste choix de visserie, boulonnerie, outillage, EPI et de produits complémentaires pour tous les besoins.
La création d’un compte est simple et rapide. Elle permet de bénéficier de tarifs professionnels personnalisés, d’un suivi de stock en temps réel et d’une commande disponible 24 heures sur 24. Fabory est un véritable distributeur de visserie offrant conseils techniques, service rapide et solutions adaptées aux professionnels exigeants. Contactez-nous !
FAQ sur la DIN 939
Qu’est-ce qu’un goujon DIN 939 ?
Le goujon DIN 939 est un goujon double filetage sans tête dont la longueur de filetage d’ancrage est d’environ 1,25 fois le diamètre nominal. Cette caractéristique garantit un ancrage solide dans la pièce support, une excellente tenue mécanique et une grande fiabilité dans les assemblages soumis à des efforts élevés.
Quelles dimensions de goujons DIN 939 propose Fabory ?
Fabory met à disposition des diamètres métriques allant du M5 au M30 et des dimensions impériales du 5/16" au 5/8", avec des longueurs comprises entre 16 mm et 290 mm. Ces goujons sont disponibles en acier ou en acier inoxydable, avec un revêtement brut ou électro-zinguée pour répondre à toutes les exigences de résistance et de protection contre la corrosion.
Quelle différence entre DIN 939, DIN 938 et DIN 835 ?
Les trois normes définissent des goujons double filetage mais avec des longueurs de filetage différentes :
- La DIN 939 offre une longueur d’ancrage d’environ 1,25 fois le diamètre, apportant une meilleure tenue dans les matériaux plus fragiles ou nécessitant une résistance accrue.
- La DIN 938 possède une longueur de filetage d’ancrage équivalente à environ une fois le diamètre nominal, ce qui convient aux supports solides ou lorsque la profondeur de taraudage est limitée.
- La DIN 835 se distingue par un filetage plus petit à une extrémité et un filetage plus long à l’autre, permettant de répondre à des besoins spécifiques de serrage ou de réglage.
Cette distinction permet de choisir précisément le type de goujon adapté en fonction de la résistance du support, de la profondeur disponible et des contraintes de montage. Tous ces produits sont en stock chez Fabory dans la gamme “Goujons”.
Comment installer correctement un goujon DIN 939 ?
Commencez par visser le côté d’implantation dans la pièce taraudée à l’aide de la méthode des deux écrous, puis serrez l’écrou de montage au couple recommandé à l’aide d’une clé dynamométrique. L’ajout d’une rondelle plate comme la DIN 125 est conseillé pour sécuriser l’assemblage et protéger les surfaces de contact.