text.skipToContent text.skipToNavigation

Zinc plated 4,0X7,5MM

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 8 mm
Mandrel material Steel
Brand Fabory
Head shape Mushroom head
Material body/mandrel Steel / Steel
Surface treatment Zinc plated
Info
  • Structural blind rivets combine high tensile- and shear strength with good hole filling capacity that compensates oversized, slotted or misaligned holes.
  • These rivets are vibration resistant and feature permanent mandrel retention, which avoids rattling.
  • The large back side bearing area provides good spreading of the clamping load.
Commodity code

Wymiary

D (mm) 4
Drill ø 4.1
k (max.) 1.5
L (mm) 8
ø dk (max.) 8

Numery artykułów

Numer artykułu 34320.040.008
EAN 8715494189347
UBB 500619842619
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.