text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 871/19 TORQ-SET MPLUS 9/16X40

Numéro d'article 1S654691
Size bit (mm)
Screwing system Other
Total length (mm) 60
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No

Spécifications

Size bit (mm) 30
Screwing system Other
Total length (mm) 60
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S654691
EAN 4013288033468
UBB 500643570442
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05066752001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.