text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Partner brands
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Boardknive
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Hand tools
Knives & scissors
Board & retractable knives
Boardknive
S4051.018.165
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Anmelden, um die Suche zu speichern
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Stanley Snap-Off Blade Knife 18mm Straight Metal 165mm Length
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
S4051.018.165
Length of blade (mm)
18
Extendable
Yes
Total length (mm)
165
With interlocking
Yes
Material handle
Metal
Brand
Stanley
Weight per piece (g)
177.32
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Length of blade (mm)
18
Extendable
Yes
Total length (mm)
165
With interlocking
Yes
Material handle
Metal
Brand
Stanley
Weight per piece (g)
177.32
Commodity code
82119300
Type
Snap-Off Blade Knife
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
S4051.018.165
EAN
3253561100185
UBB
420636140618
UNSPSC
27111503
Hersteller Artikel Nr
1-10-018
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen