text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted spring plunger with ball Stainless steel M3X7

Spezifikationen

Diameter M3
Length 7 mm
Brand Fabory
Material Stainless steel
Thread Metric thread

Maße

d-D M3
h 0.5
L (mm) 7
n 0.4
P 0.5
Spring pressure (N) 1.5

Artikelnummern

Artikelnummer 56951.030.007
EAN 8715492872562
UBB 950373160569
UNSPSC 31160000

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.