text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools 90-100° Ball End Hex L-Key Wrench 3mm Sky Yellow Powder Coated 125mm

Numero articolo 2B129692
Total length (mm)
Design Right-angled
Wrench width (mm) 3
Length long leg (mm) 125
With ball head Yes
Length short leg (mm) 8
Brand Pb swiss tools

Specifiche

Total length (mm) 125
Design Right-angled
Wrench width (mm) 3
Length long leg (mm) 125
With ball head Yes
Length short leg (mm) 8
Brand Pb swiss tools
Model PB 2222 L RB
Type 90-100° Ball End Hex L-Key Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 2B129692
EAN 7610733283071
UBB 500710176727
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  PB 2222.L 3 SY
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.