text.skipToContent text.skipToNavigation

Osborn End Brush for High Speed Machines 23 x 0.25mm

Numero articolo 3U362545
Design Straight
Max. number of revolutions (1/min) 20000
Material Stainless steel
Pin connection Yes
Brush diameter (mm) 23
Brand Osborn
Type End Brush

Specifiche

Design Straight
Max. number of revolutions (1/min) 20000
Material Stainless steel
Pin connection Yes
Brush diameter (mm) 23
Brand Osborn
Type End Brush

Numeri di articolo

Numero articolo 3U362545
EAN 4013349307569
UBB 500679288828
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  9906030334
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.