text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 Service mit MyFabory
Qualität seit 75 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Italienisch
Englisch
Land
Belgien
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Branchen
Branchen
LKW-, Anhänger- & Busbau
Nahrungsmittel- & Getränkemaschinenbau
Landwirtschaft
Halbleiter & Medizin
Bauen
Petrochemieindustrie
Wind
Andere Branchen
Lösungen
Fabory Logic
RFID
Waagenschrank
Kitten
Pick & Put to Light
Fabory-App
QA/QC & Technik
Labor
3D-Portal
Ausbildung
Digitale Lösungen
Sortiment
Sortiment
Verbindungselemente
C-Teile
Werkzeuge & MRO-Produkte
Führender Norm
DIN-Normen
ISO-Normen
Lubrinox
Partnermarken
Meister in Verbindungselemente
Großes Sortiment
Branchenspezifisch
Kitten für Verbindungselemente
Innovationen
Zu unserem Webshop
Bestellen Sie direkt über unseren Webshop
0
0 Artikel
Weiter einkaufen
Zur Kasse
Ihr Warenkorb ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Cordless tools
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
Befestigungselemente
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Elektrowerkzeuge
Elektrohandwerkzeuge
Sägen und Schneider
Säbelsägen
2B657290
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Anmelden, um die Suche zu speichern
Anmelden, um Informationen zu sehen
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch Ihre Bestellungshistorie suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Warenkorb
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Milwaukee M18 FSZ-502X Cordless Sabre Saw 3000SPM 32mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
2B657290
Nominal voltage (V)
18
No-load stroke rate (1/min)
3000
Stroke (mm)
32
Weight including battery-pack (kg)
3.8
Number of included batteries
2
With battery charger
Yes
Brand
Milwaukee
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Nominal voltage (V)
18
No-load stroke rate (1/min)
3000
Stroke (mm)
32
Weight including battery-pack (kg)
3.8
Number of included batteries
2
With battery charger
Yes
Brand
Milwaukee
Commodity code
Ansehen
Model
M18 FSZ-502X
Type
Cordless Sabre Saw
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2B657290
EAN
4058546344689
UBB
500581295325
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
4933478291
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen