text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Press tool M12 HPT-202C M

Numero articolo 6Y594791
Nominal voltage (V) 12
Automatic switch-off No
Construction/operation Other
Battery capacity (Ah) 2
Operation Battery (rechargeable)
Suitable for pipe diameter (mm) 35 - 40
With charging cradle No

Specifiche

Nominal voltage (V) 12
Automatic switch-off No
Construction/operation Other
Battery capacity (Ah) 2
Operation Battery (rechargeable)
Suitable for pipe diameter (mm) 35 - 40
With charging cradle No
Suitable for steel tube No
With case No
Number of included batteries 2
Forced process No
Brand Milwaukee
Type M12 HPT-202C M-KIT

Numeri di articolo

Numero articolo 6Y594791
EAN 4002395003044
UBB 500513654300
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  4933443095
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.