text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12 BPS-421X Compact Polisher 8300RPM 76mm 50mm

Artikelnummer 7M352756
Nominal voltage (V) 12
Battery capacity (Ah) 4
Weight including battery-pack (kg) 1
Tool insertion Other
Max. disc diameter (mm) 76
Idle rotational speed (1/min) 2800 - 8300
Max. diameter of driver pad (mm) 50

Spezifikationen

Nominal voltage (V) 12
Battery capacity (Ah) 4
Weight including battery-pack (kg) 1
Tool insertion Other
Max. disc diameter (mm) 76
Idle rotational speed (1/min) 2800 - 8300
Max. diameter of driver pad (mm) 50
Number of included batteries 2
With battery charger Yes
Brand Milwaukee
Commodity code 84672920
Model M12 BPS-421X
Type Compact Polisher

Artikelnummern

Artikelnummer 7M352756
EAN 4002395006564
UBB 500513648542
UNSPSC 23101509
Hersteller Artikel Nr 4933447799
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.