text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine screw oval countersunk UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stainless steel A2 (AISI 304/18-8)

Artikelnummer
Brand Fabory
Driving features Phillips
Head shape Countersunk oval
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse

Spezifikationen

Brand Fabory
Driving features Phillips
Head shape Countersunk oval
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse

Normen

ASME B18.6.3

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.