text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
80.000+ Befestigungselemente auf Lager
24/7 Service mit MyFabory
Qualität seit 75 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Italienisch
Englisch
Land
Belgien
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Branchen
Branchen
LKW-, Anhänger- & Busbau
Nahrungsmittel- & Getränkemaschinenbau
Landwirtschaft
Halbleiter & Medizin
Bauen
Petrochemieindustrie
Wind
Andere Branchen
Lösungen
Fabory Logic
RFID
Waagenschrank
Kitten
Pick & Put to Light
Fabory-App
QA/QC & Technik
Labor
3D-Portal
Ausbildung
Digitale Lösungen
Sortiment
Sortiment
Verbindungselemente
C-Teile
Werkzeuge & MRO-Produkte
Führender Norm
DIN-Normen
ISO-Normen
Lubrinox
Partnermarken
Meister in Verbindungselemente
Großes Sortiment
Branchenspezifisch
Kitten für Verbindungselemente
Innovationen
Zu unserem Webshop
Bestellen Sie direkt über unseren Webshop
0
0 Artikel
Weiter einkaufen
Zur Kasse
Ihr Warenkorb ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Pullers
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
Befestigungselemente
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Hand tools
Clamps & traction gear
Traction gears
Pullers
9M730821
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Anmelden, um die Suche zu speichern
Anmelden, um Informationen zu sehen
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch Ihre Bestellungshistorie suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Kukko Pullers 44-4 clamp depth 200 mm clamping width 250 mm 7 t
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
9M730821
Max. tensile force (N)
68.67
Number of hooks
2
Clamping reach (mm)
200
Depth of hooked foot (mm)
200
Max. clamping spread (external pulling) (mm)
250
Brand
Kukko
Commodity code
Ansehen
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Max. tensile force (N)
68.67
Number of hooks
2
Clamping reach (mm)
200
Depth of hooked foot (mm)
200
Max. clamping spread (external pulling) (mm)
250
Brand
Kukko
Commodity code
Ansehen
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9M730821
UBB
500719672809
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
44-4
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen