text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BLECHKNABBER 905 9055-280MM


Sheet Metal Nibbler For cutting iron, copper or aluminium sheet metal up to max. 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness. Materials are cut without deformation. Clean cut edges - no trimming activities needed. With chip breaker. Easy handling. Cutting width: 2.7 mm.

Artikelnummer K1105.550.280
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (m) 280
Schnittlänge (mm) 2.7
Max. Materialstärke (mm) 2
Abdeckung des Griffs Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (m) 280
Schnittlänge (mm) 2.7
Max. Materialstärke (mm) 2
Abdeckung des Griffs Andere
Oxxa Eco line Knipex
Gewicht pro Stück (g) 605
Warennummer 8203200000
Type Nibbler

Beschreibung

Sheet Metal Nibbler For cutting iron, copper or aluminium sheet metal up to max. 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness. Materials are cut without deformation. Clean cut edges - no trimming activities needed. With chip breaker. Easy handling. Cutting width: 2.7 mm.

Artikelnummern

Artikelnummer K1105.550.280
EAN 4003773026730
UBB 240184685461
UNSPSC 27111521
Hersteller Artikel Nr 90 55 280
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.