text.skipToContent text.skipToNavigation

Irwin Handi Clamp 100mm 75mm Jaw Depth

Specifiche

Chucking range (mm) 100 - 100
Jaw length (mm) 75
One hand control Yes
Brand Irwin
Weight per piece (g) 200
Commodity code
Type Handi Clamp

Numeri di articolo

Numero articolo K9038.000.101
UBB 500500730683
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  T59400ECD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.