text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Italienisch
Englisch
Land
Belgien
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Branchen
Branchen
LKW-, Anhänger- & Busbau
Nahrungsmittel- & Getränkemaschinenbau
Landwirtschaft
Halbleiter & Medizin
Bauen
Petrochemieindustrie
Wind
Andere Branchen
Lösungen
Fabory Logic
RFID
Waagenschrank
Kitten
Pick & Put to Light
Fabory-App
QA/QC & Technik
Labor
3D-Portal
Ausbildung
Digitale Lösungen
Sortiment
Sortiment
Befestigungselemente
C-Teile
Werkzeuge & MRO-Produkte
Führender Norm
DIN-Normen
ISO-Normen
Lubrinox
Partnermarken
Masters in Fasteners
Großes Sortiment
Branchenspezifisch
Kitten für Befestigungselemente
Innovationen
Zu unserem Webshop
Bestellen Sie direkt über unseren Webshop
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Cylindrical head socket cap screws
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
Befestigungselemente
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Kötőelemek
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
53570
53570.040.005
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Anmelden, um die Suche zu speichern
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch Ihre Bestellungshistorie suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 80 M4X5
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Diameter
Length
Brand
Fabory
Class
80
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Diameter
M4
Length
5 mm
Brand
Fabory
Class
80
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1.5
Commodity code
7318156290
Maße
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Full thread if L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
5
P
0.7
s
3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
NF
E25-125
Artikelnummern
Artikelnummer
53570.040.005
EAN
8715494614931
UBB
500633321475
UNSPSC
31161605
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen