text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Plain Gr.5 7/8-9X9.1/2

Specifiche

Diameter 7/8 Inch
Length 9.1/2 Inch
Brand Fabory
Class Gr.5
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 9

Dimensioni

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Standard

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Numeri di articolo

Numero articolo U01000.087.0950
EAN 8717077335288
UBB 500620686849
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.