text.skipToContent text.skipToNavigation

HECO-TOPIX Hexalobular socket countersunk head screw for chipboard Stainless steel A2 5X60MM

Specificaties

Diameter 5 mm
Length 60 mm
Brand Heco-Topix
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2

Afmetingen

D (mm) 5
dk (max.) 9.7
k (max.) 3
L (mm) 60
Socket 25

Artikelnummers

Artikelnummer 51773.050.060
EAN 4019787399876
UBB 500504057737
UNSPSC 31161508
Fabrikant artikelnummer 39987

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.