text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgium
Czech Republic
France
Hungary
Italy
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Italian
English
Country
Belgien
Frankreich
Großbritannien
Italy
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Italian
English
Login
Register
Branchen
Branchen
LKW-, Anhänger- & Busbau
Nahrungsmittel- & Getränkemaschinenbau
Landwirtschaft
Halbleiter & Medizin
Bauen
Petrochemieindustrie
Wind
Andere Branchen
Lösungen
Fabory Logic
RFID
Waagenschrank
Kitten
Pick & Put to Light
Fabory-App
QA/QC & Technik
Labor
3D-Portal
Ausbildung
Digitale Lösungen
Sortiment
Sortiment
Verbindungselemente
C-Teile
Werkzeuge & MRO-Produkte
Führender Norm
DIN-Normen
ISO-Normen
Lubrinox
Partnermarken
Meister in Verbindungselemente
Großes Sortiment
Branchenspezifisch
Kitten für Verbindungselemente
Innovationen
Zu unserem Webshop
Bestellen Sie direkt über unseren Webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Medium-Duty Anchors
All categories
Automobil & Flotte
Bearbeitung
Befestigungselemente
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Fasteners
Anchoring products
Medium-Duty Anchors
63321
63321.200.001
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Login to see information
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
FISCHER Hammerset anchor Stainless steel A4 EA II M20 A4
Add to catalogue
Previous
Next
/ price per 
-
excl. VAT
Article number
Brand
Fischer
Material
Stainless steel
Approval
ETA Option 7
Thread
Metric thread
Type no.
EA II
Weight per piece (g)
200
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
t = Recommended drilling depth.
L (h
ef
) = Effective anchorage depth.
l
s
min. = Screw-in depth min.
l
s
max. = Screw-in depth max.
kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
T
inst
= Tightening torque in Nm.
The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
Only part of the approval for light suspended ceilings.
For further technical data the approval is available on request.
View all specifications
-
+
Packed per 100
Full Box only
Add to cart
View all variants
Specifications & standards
Downloads
Product variants
Related products
Specifications
Brand
Fischer
Material
Stainless steel
Approval
ETA Option 7
Thread
Metric thread
Type no.
EA II
Weight per piece (g)
200
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
t = Recommended drilling depth.
L (h
ef
) = Effective anchorage depth.
l
s
min. = Screw-in depth min.
l
s
max. = Screw-in depth max.
kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
T
inst
= Tightening torque in Nm.
The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
Only part of the approval for light suspended ceilings.
For further technical data the approval is available on request.
Commodity code
View
Dimensions
d-D
M20
do
25
hef
80
kN
17.2
L (mm)
80
ls (max.)
34
ls (min.)
20
Wall thickness t
85
Tinst
120
Type
M20
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
63321.200.001
EAN
4006209484173
UBB
500621801900
UNSPSC
31162101
Manufacturer article nr
048417
Download as PDF
Print
Download additional information
Download E-doc
Products ({0})
Show all variants
Article number
Your article number
Specifications
Stock
Net price
Price per
Quantity
 
Stock
Net price
Sign up
Previous
No results found for this filter.
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering