text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw DIN 965 A-Z Steel Zinc plated black passivated 4.8 M3X35

Spezifikationen

Diameter M3
Length 35 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Maße

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Full thread if L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 35
No. cross recess 1
P 0.5

Normen

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Artikelnummern

Artikelnummer 24845.030.035
EAN 8717077783362
UBB 500684631111
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.