text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylindersicherungsschraube mit Flansch DIN ≈913 Stahl Blank 45H M6X0,75X6


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 6 mm
Marke Fabory
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 0.98
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Warennummer

Maße

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 6
P 0.75
s 3
t (min.) 2

Normen

ISO ≈4026
NEN ≈2341
BS ≈4168-2
NF ≈E27-180
DIN ≈913
ASME ≈B18.3.6M

Artikelnummern

Artikelnummer 07812.060.006
EAN 8717077088580
UBB 500647158863
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.