text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A4 M8X45

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 45 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 13.5
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Warennummer 7318153590

Maße

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 45
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normen

ISO 4027
NF E27-181
NEN 2342
DIN 914
BS 4168-3
ASME B18.3.6M

Artikelnummern

Artikelnummer 55250.080.045
EAN 8715494135825
UBB 500571431799
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.