text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf, Innensechsrund ISO 14586 C Rostfreistahl A4 ST4,2X25MM


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 4.2 mm
Länge 25 mm
Marke Fabory
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Blechgewinde
Gewicht pro Stück (g) 1.86
Warennummer 7318141090

Maße

D (mm) 4.2
dk (max.) 8.4
k (max.) 2.6
L (mm) 25
P 1.4
Socket 20

Normen

ISO 14586 C

Artikelnummern

Artikelnummer 55683.042.025
EAN 8715494117012
UBB 500571705036
UNSPSC 31161507

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.