text.skipToContent text.skipToNavigation

Ringschrauben BSW DIN ≈580 Stahl C15E Blank 5/8


Artikelnummer
Durchmesser
Oxxa Eco line Fabory
Material Stahl
Material technisch C15E
Oberfläche Blank
Gewinde British Standard Whitworth
Threads per inch 11
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 5/8 Inch
Oxxa Eco line Fabory
Material Stahl
Material technisch C15E
Oberfläche Blank
Gewinde British Standard Whitworth
Threads per inch 11
Gewicht pro Stück (g) 277
Info
  • Whitworth thread (BSW) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M) thread.
Warennummer 7318130090

Maße

d1 5
d2 35
d3 63
d4 35
h 62
L 27

Normen

DIN ≈580

Artikelnummern

Artikelnummer 16040.158.001
EAN 8715492584229
UBB 950351677741
UNSPSC 31161610

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.