text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1960 DIN 913 Stahl Blank 45H M16X12


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 12 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 12.4
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Warennummer 7318154890

Maße

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 12
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normen

ISO 4026
NEN 2341
NF E27-180
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
DIN 913

Artikelnummern

Artikelnummer 07810.160.012
EAN 8717077062405
UBB 500645125237
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.