text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1960 DIN 913 Rostfreistahl A4 M6X16


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 16 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 2.4
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Warennummer 7318153590

Maße

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 16
P 1
s 3
t (min.) 2

Normen

ISO 4026
NF E27-180
NEN 2341
BS 4168-2
DIN 913
ASME B18.3.6M

Artikelnummern

Artikelnummer 55240.060.016
EAN 8715492337979
UBB 952351180643
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.