text.skipToContent text.skipToNavigation
Quality.jpg

Fabory represents quality and reliability

If you need advice, analysis or calculations, Fabory is the place to come. A team of technical experts is at your disposal to solve fastener related problems and to advise you on the design and application of various fasteners. Our technical experts will be happy to assist you.

Onze technische experts helpen u graag

Certifikace - akreditovaná laboratoř

Společnost Fabory představuje kvalitu a spolehlivost. Proto je systém řízení kvality společnosti Fabory certifikován podle normy ISO 9001 a kontrola kvality probíhá v naší vlastní laboratoři akreditované podle normy ISO/IEC 17025. Akreditace od A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) prokazuje profesionalitu týmu kontroly kvality a spolehlivost výsledků měření již více než 20 let. V naší laboratoři se rovněž testují mechanické a chemické vlastnosti a v případě potřeby se certifikují v oblastech jako je tvrdost, tolerance závitů, pevnost v tahu a shoda s RoHS. Certifikace jsou poskytovány podle evropské normy EN ISO 16228.

Společnost Fabory je také organizací, která dbá na ochranu životního prostředí. Její systém environmentálního managementu je certifikován podle normy ISO 14001. To samozřejmě zahrnuje i nezbytná opatření pro splnění směrnic EU týkajících se životního prostředí, jako jsou REACH a RoHS.

Kontrola kvality a výběr dodavatelů

Kvalita našich produktů začíná výběrem správných dodavatelů. Potenciální dodavatele hodnotíme testováním vzorků a auditem jejich výrobních procesů. Schválení dodavatelé jsou také průběžně hodnoceni s cílem sledovat kvalitu jejich produktů a spolehlivost dodávek. Řízení kontroly kvality je integrováno do systému SAP a probíhá v akreditované laboratoři.

Kromě tohoto systému hodnocení dodavatelů monitorujeme produkty pomocí logistických a laboratorních kontrol (QC).

3D portál Fabory

3D portál je založen na technologii PARTcommunity společnosti Cadenas. Nástroj s webovými řešeními pro inženýry, konstruktéry, techniky, nákupčí a vedoucí pracovníky s rozhodovací pravomocí v průmyslovém odvětví. Na portálu je více než 75 000 standardizovaných produktů společnosti Fabory převedeno do funkčních 2D a 3D modelů CAD. Modely jsou zobrazeny v různých pohledech s rozměry nebo bez nich. Několika kliknutími si můžete stáhnout modely v téměř 100 různých formátech, včetně formátů .DXF, .DWG, .STEP a .IGS. Výkresy pak můžete zpracovat v osobním prostředí své organizace. A z 3D portálu máte snadný přístup ke správnému zboží v našem webovém obchodě. Tato služba pomáhá firmám vyniknout a neustále se rozvíjet. Celosvětově pozorujeme stoupající trend v počtu stažení a přínosu, který organizace z portálu mají. Díky příspěvkům od našich dodavatelů udržujeme 3D portál neustále aktuální.

Technisch consult op locatie

Fabory organiseert ook technische consults op locatie. Deze consults zijn gericht op het gebruik van bevestigingsartikelen, de organisatie van toolbox bijeenkomsten of het verzorgen van demonstraties op locaties.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een technisch consult bij Fabory of op locatie?

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.