text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewindestifte mit Schlitz DIN 553 DIN 553 Stahl Blank 14H M6X40

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 14H
Antriebsart Schlitz
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 40 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 14H
Antriebsart Schlitz
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 7.04
Warennummer 7318154290

Maße

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 40
n 1
P 1

Normen

NF E25-161
ISO 7434
NEN 1488
DIN 553
BS 4219

Artikelnummern

Artikelnummer 20030.060.040
EAN 8717077069091
UBB 500645184622
UNSPSC 31161505

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.