Nedtrain Oud
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Stellschrauben
20010
20010.100.012
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
Gewindestifte mit Schlitz DIN 551 DIN 551 Stahl Blank 14H M10X12
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
14H
Antriebsart
Schlitz
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
12 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
14H
Antriebsart
Schlitz
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Flat
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
5.2
Warennummer
7318154290
Maße
d-D
M10
D (mm)
7
dp
7
L (mm)
12
n
1.6
P
1.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
551
ISO
4766
NF
E25-160
NEN
1487
Artikelnummern
Artikelnummer
20010.100.012
EAN
8717077068728
UBB
500645180901
UNSPSC
31161505
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen