Nedtrain Oud
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Stellschrauben
55292
55292.120.030
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
Gewindestifte mit Schlitz DIN 551 DIN 551 Rostfreistahl A4 M12X30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Antriebsart
Schlitz
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
30 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Antriebsart
Schlitz
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Point
Flat
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
20.7
Warennummer
7318153590
Maße
d-D
M12
D (mm)
8.5
dp
8.5
L (mm)
30
n
2
P
1.75
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
551
NF
E25-160
ISO
4766
NEN
1487
Artikelnummern
Artikelnummer
55292.120.030
EAN
8715494114738
UBB
500571522209
UNSPSC
31161505
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen