text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewindestifte mit Schlitz DIN 551 DIN 551 Rostfreistahl A4 M10X45

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Antriebsart Schlitz
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 45 mm
Marke Fabory
Antriebsart Schlitz
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M10
D (mm) 7
dp 7
L (mm) 45
n 1.6
P 1.5

Normen

DIN 551
NEN 1487
ISO 4766
NF E25-160

Artikelnummern

Artikelnummer 55292.100.045
EAN 8715494114691
UBB 500571521888
UNSPSC 31161505

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.