text.skipToContent text.skipToNavigation

Flachkopf, Innensechsrund ISO 14585 C Stahl Elektrolytisch verzinkt ST4,2X13MM


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Flachkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 4.2 mm
Länge 13 mm
Marke Fabory
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Flachkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Blechgewinde
Gewicht pro Stück (g) 1.6
Warennummer 7318149190

Maße

D (mm) 4.2
dk (max.) 8
k (max.) 3.1
L (mm) 13
P 1.4
Socket 20

Normen

ISO 14585 C

Artikelnummern

Artikelnummer 26501.042.013
EAN 8715492656957
UBB 950352571463
UNSPSC 31161507

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.